Draka Comteq - Câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca B305m 60011113 - C6AUFZHU3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.25 mm²
matériau de la gaine - autre
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 8
câblage - faisceau
Emballage et conditions
305 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
CÂBLES CUIVRE DRAKA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8717511455893
Réf. Sonepar
00060000005
Réf. Fournisseur
C6AUFZHU3
Réf. Commerciale
Draka Comteq
section nominale du conducteur:
0.25 mm²
matériau de la gaine:
autre
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
8
câblage:
faisceau
catégorie:
6A (IEC)
couleur de gaine:
bleu
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.56 mm
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
polyéthylène (PE)
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur élément de câblage:
feuille
blindage sur câblage:
sans
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Dca
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
55.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
27.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...50 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
valeur NVP:
79 %
résistant aux UV:
Non