Draka Comteq - Câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca T1000m 60011413 - C6AUFZHTM

DRAKA COMTEQ
CopieCopie
Draka Comteq - Câble cuivre Cat6a U/FTP 4p LSOH-FR Dca T1000m 60011413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur de gaine - bleu

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717511328500

Réf. Sonepar

00060000004

Réf. Fournisseur

C6AUFZHTM

Réf. Commerciale

Draka Comteq

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

6A (IEC)

couleur de gaine:

bleu

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

sans

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6.9 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

55.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

27.6 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

Câble data cuivre Catégorie 6a U/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR bleue euroclass Dca touret 1000m (UC500 AS23 U/FTP 4P LSHF Dca)