Draka Comteq - Câble cuivre Cat7 S/FTP 4p LSOH-FR Dca T1000m 60060184 - C7ISZHST

DRAKA COMTEQ
CopieCopie
Draka Comteq - Câble cuivre Cat7 S/FTP 4p LSOH-FR Dca T1000m 60060184

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 8

  • catégorie - 7

  • couleur de gaine - orange

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717511641081

Réf. Sonepar

00060164108

Réf. Fournisseur

C7ISZHST

Réf. Commerciale

Draka Comteq

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

8

catégorie:

7

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.56 mm

taille AWG:

23

nombre d'éléments de câblage:

4

élément de câblage:

pairs

spécification de l'isolation principale:

polyéthylène (PE)

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

feuille

blindage sur câblage:

tresse

Convient pour une installation dans le sol:

Non

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Dca

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

7.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

29.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...50 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...60 °C

valeur NVP:

79 %

résistant aux UV:

Non

poids:

54.5 kg/km

Câble data cuivre Catégorie 7 S/FTP AWG23 âme rigide 4 paires gaine LSOH-FR orange euroclass Dca (UC900 HS23 4P LSZH)