fin de vie

Dyson - Purificateur Ventilateur Chauffage Dyson Pure HotCool bleu - HP02 - 305575-01

DYSON
CopieCopie
Dyson - Purificateur Ventilateur Chauffage Dyson Pure HotCool bleu - HP02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - appareil indépendant

  • couleur - bleu

  • largeur - 152 mm

  • hauteur - 630 mm

  • profondeur - 111 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025155023747

Réf. Sonepar

00292502374

Réf. Fournisseur

305575-01

Réf. Commerciale

Dyson

mode de pose:

appareil indépendant

couleur:

bleu

largeur:

152 mm

hauteur:

630 mm

profondeur:

111 mm

poids:

4 kg

nombre de positions de commutation:

1

avec minuterie:

Oui

coupe-circuit anti-surchauffe:

Oui

réglage de la température:

1...37 °C

Purificateur Chauffage Dyson Pure Hot+Cool™ - Purifie l’air, chauffe et ventile intelligemment.