fin de vie

Dyson - Purificateur Ventilateur Dyson Pure Cool Desk Blanc - DP01 - 305218-01

DYSON
CopieCopie
Dyson - Purificateur Ventilateur Dyson Pure Cool Desk Blanc - DP01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • modèle - épurateur d´air

  • puissance - 40 W

  • poids - 4.59 kg

  • hauteur - 616 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5025155024515

Réf. Sonepar

00292502451

Réf. Fournisseur

305218-01

Réf. Commerciale

Dyson

couleur:

gris

modèle:

épurateur d´air

puissance:

40 W

poids:

4.59 kg

hauteur:

616 mm

profondeur:

97 mm

largeur:

355 mm

élimine automatiquement 99,95% des allergènes et polluants.1Ventile en été.Filtre HEPA 360° en fibre de verre.Technologie Air Multiplier™. Rafraîchit en été, purifie toute l’année.Purification intelligente et connectée