Dyson - Sèche-mains Dyson Airblade V Quiet Blanc - HU02 - Le plus hygiénique des sèche-m - 307169-01


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP24
hauteur - 394 mm
largeur - 234 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
5025155025710
Réf. Sonepar
00292502571
Réf. Fournisseur
307169-01
Réf. Commerciale
Dyson
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP24
hauteur:
394 mm
largeur:
234 mm
profondeur:
100 mm
type d'actionnement:
électronique de rapprochement
tension:
200...240 V
fréquence:
50/60 Hz
ventilateur à charge connectée:
1000...1000 W
bruit de fonctionnement:
79 dB
débit d'air:
120 m³/h
classe de protection:
I
avec parfum d'ambiance:
Non
poids:
2.9 kg
protection contre le vandalisme:
Oui
avec fiche:
Non
Les Atouts de l'article:
Temps de séchage de 12 secondes
Un filtre HEPA capture 99,95% des bactéries de l’air utilisé pour le séchage des mains.
Profil peu épais : 10 cm d’épaisseur ; aucun encastrement nécessaire.
Certifié hygiénique par NSF International.
Certifié Quiet Mark.
Faible empreinte carbone.
Garantie 5 ans.
Les Atouts de la gamme:
Seuls les sèche-mains Dyson Airblade possèdent tous ces avantages
- Rapidité : séchage des mains en 10 à 14 secondes
- Hygiène : tous les sèche-mains Dyson sont équipés de filtre HEPA de série
- Economies : Coûts de fonctionnement jusqu'à 86% inférieurs à ceux des autres sèche-mains
- Environnement : pas d'arbres coupés, pas de déchets papier
- Fiabilité : 5 ans de garantie