Eaton Industries France SAS - 1 POLE BASE FOR DO2 FUSES - FRN02-D

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • taille (DIN) - D02

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590499033

Réf. Sonepar

05584012517

Réf. Fournisseur

FRN02-D

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

1

taille (DIN):

D02

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

rail DIN

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Oui

1 POLE BASE FOR DO2 FUSES

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.