Eaton Industries France SAS - 10" Panel-PC, Galileo Runtime - 199526

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 18...36 V
taille de l'écran - 10.1 pouces
nombre de pixels, horizontal - 1024
nombre de pixels, vertical - 600
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4015081981823
Réf. Sonepar
05584198182
Réf. Fournisseur
199526
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
18...36 V
taille de l'écran:
10.1 pouces
nombre de pixels, horizontal:
1024
nombre de pixels, vertical:
600
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:
2
nombre d'interfaces matérielles PROFINET:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:
1
nombre d'interfaces matérielles en série TTY:
0
nombre d'interfaces matérielles USB:
2
nombre d'interfaces matérielles parallèles:
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless:
0
nombre d'autres interfaces matérielles:
1
nombre d'autres interfaces matérielles SCSI:
0
nombre d'autres interfaces matérielles PS2:
0
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
protocole pris en charge pour CAN:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS:
Non
protocole pris en charge pour ASI:
Non
supporte le protocole KNX:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway:
Non
supporte le protocole DeviceNet:
Non
protocole pris en charge pour SUCONET:
Non
protocole pris en charge pour LON:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA:
Non
protocole pris en charge pour SERCOS:
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP:
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe:
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Oui
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
standard radio GPRS:
Non
standard radio GSM:
Non
standard radio UMTS:
Non
maître IO-Link:
Non
type d'écran:
TFT
système d'exploitation préinstallé:
Windows 10
mémoire principale max.:
4000 Moctet
clavier intégré:
Non
nombre de touches de fonction:
0
nombre de touches à LED:
0
nombre de touches système:
0
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
12
température de fonctionnement:
0...50 °C
avec disque dur:
Non
avec lecteur de disquettes:
Non
avec autres supports de stockage:
Non
configuration individuelle client possible:
Oui
nombre d'emplacements libres AGP:
0
nombre d'emplacements libres PCI:
0
nombre d'emplacements libres ISA:
0
nombre d'emplacements libres ISA, carte PC (PCMCIA):
0
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Oui
montage sur rack possible:
Non
fixation sur pied de table:
Non
fixation sur potence:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
276 mm
hauteur de l'avant:
179 mm
profondeur d'encastrement:
73.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





