Eaton Industries France SAS - 100 amp class H fuse holder 250V -3 pole - HM25100-3CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712391146

Réf. Sonepar

05584009479

Réf. Fournisseur

HM25100-3CR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée (Ue):

250 V

100 amp class H fuse holder 250V -3 pole

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.