Eaton Industries France SAS - 100 amp class R fuse holder 250V -3 pole - RM25100-3CR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712391207
Réf. Sonepar
05584037015
Réf. Fournisseur
RM25100-3CR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
100 A
tension assignée (Ue):
250 V
100 amp class R fuse holder 250V -3 pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.