Eaton Industries France SAS - 1000V 25A S/COND FERRULE 14.5 X 66.7MM - FWJ-25A14F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 500 V
type de tension - AC/DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590499750
Réf. Sonepar
05584002123
Réf. Fournisseur
FWJ-25A14F
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
500 V
type de tension:
AC/DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
25 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
11 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





