Eaton Industries France SAS - 100A 240V AC BS88 FUSE - 100LET

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 100 A

  • tension assignée CA - 280 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590427791

Réf. Sonepar

05584002677

Réf. Fournisseur

100LET

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

100 A

tension assignée CA:

280 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

10 W

trous de fixation:

M6

distance centre à centre entre raccords:

41.5 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 100 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.