Eaton Industries France SAS - 15AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X 38MM - PV-15A10-T


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 15 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590505475
Réf. Sonepar
05584026505
Réf. Fournisseur
PV-15A10-T
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
15 A
tension assignée (Ue):
1000 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
50 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.9 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.