Eaton Industries France SAS - 163 SER POWER BLK. COVER - CPDB-2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 2

  • hauteur - 105 mm

  • largeur - 95 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590146500

Réf. Sonepar

05584014650

Réf. Fournisseur

CPDB-2

Marque

Eaton Industries France SAS

matériau:

plastique

nombre de rangées:

2

hauteur:

105 mm

largeur:

95 mm

couleur:

blanc

indice de protection (IP):

autre

profondeur:

14 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

Capot de protection, Basse tension, 2P

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.