Eaton Industries France SAS - 16AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 85MM - PV-16A10F85L

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 16AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 85MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en fibre de verre

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590505604

Réf. Sonepar

05584050560

Réf. Fournisseur

PV-16A10F85L

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en fibre de verre

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

1500 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

0...0 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

30 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

3.5 W

16AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 85MM

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.