Eaton Industries France SAS - 16AMP 240V AC BS88 FUSE - 16LCT


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée CA - 240 V
tension de fonctionnement CC - 150 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590437653
Réf. Sonepar
05584003520
Réf. Fournisseur
16LCT
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée CA:
240 V
tension de fonctionnement CC:
150 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.5 W
trous de fixation:
M6
distance centre à centre entre raccords:
37.5 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.