Eaton Industries France SAS - 1AMP INDUSTRIAL FUSE - 1CIF21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée CA - 600 V
tension de fonctionnement CC - 250 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
North American
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590466196
Réf. Sonepar
05584002625
Réf. Fournisseur
1CIF21
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée CA:
600 V
tension de fonctionnement CC:
250 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
autre
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






