Eaton Industries France SAS - 1P 10X38MFH30A 600V Class CC -indicator - CHCC1DIU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 600 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
12 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712362665
Réf. Sonepar
05584024696
Réf. Fournisseur
CHCC1DIU
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
1
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
600 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
45.1 mm
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.







