Eaton Industries France SAS - 1P 14x51 48V Fuse Holder - CH141DI-48U

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - 1P 14x51 48V Fuse Holder

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 0

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 0 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590496605

Réf. Sonepar

05584049660

Réf. Fournisseur

CH141DI-48U

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

0

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

0 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

0

profondeur d'encastrement:

0 mm

indice de protection (IP):

IP20

1P 14x51 48V Fuse Holder

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.