Eaton Industries France SAS - 2 cordons IEC 10/16A pour Eaton ATS/ STS - 66029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de câbles
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 200 mm
hauteur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3553340660290
Réf. Sonepar
00054066029
Réf. Fournisseur
66029
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de câbles
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
200 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
200 mm
kit de 2 cordons IEC 10/16A pour connecter un ATS/STS Eaton aec des sources en sortie 10A.
Les Atouts de la gamme:
Les systèmes Eaton ATS sont conçus pour fournir une redondance d’alimentation aux équipements à connexion simple.L’ATS permet d’alimenter au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes des équipements informatiques qui ne disposent que d’une seule entrée d’alimentation.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Les Atouts de la gamme:
Les systèmes Eaton ATS sont conçus pour fournir une redondance d’alimentation aux équipements à connexion simple.L’ATS permet d’alimenter au moyen de deux sources d’alimentation indépendantes des équipements informatiques qui ne disposent que d’une seule entrée d’alimentation.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


