Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - 2 modules batterie 240V pour Onduleur 93PX, 6U, rackables - 93PXEBM480

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • raccordement d'entrée - raccordement fixe

  • interface USB - Oui

  • avec interface de communication RS-232 - Oui

  • SNMP - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070723914

Réf. Sonepar

05584072391

Réf. Fournisseur

93PXEBM480

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

SNMP:

Non

hauteur:

258 mm

largeur:

438 mm

profondeur:

627 mm

poids:

121 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

Bundle de 2 modules batterie 240V pour Onduleur 93PX, 6U, rackables, également installables en tour

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.