Eaton Industries France SAS - 200 amp class J fuse holder 600V - 2 pol - JM60200-2CR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - autre

  • nombre de pôles - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • finition du cavalier - Non

  • mécanisme de pivotement - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712387408

Réf. Sonepar

05584044611

Réf. Fournisseur

JM60200-2CR

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

autre

nombre de pôles:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

finition du cavalier:

Non

mécanisme de pivotement:

Non

Bloc-fusible, Basse tension, 200 A, AC 600 V, J, 2P, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.