Eaton Industries France SAS - 20AMP 1100V DC SOLAR FERRULE - PV-20A14F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
tension assignée (Ue) - 1100 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590505826
Réf. Sonepar
05584029949
Réf. Fournisseur
PV-20A14F
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
tension assignée (Ue):
1100 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
30 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
5 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.