Eaton Industries France SAS - 230/400VAC, affichage de tension vert, 230/400VAC, affichage de tension vert - 167285


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux - 3
couleur de la lentille - sans calotte
tension de fonctionnement nominale Ue - 400...400 V
type de tension - AC/DC
type de lentille - rectangulaire
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015081637881
Réf. Sonepar
05584163788
Réf. Fournisseur
167285
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux:
3
couleur de la lentille:
sans calotte
tension de fonctionnement nominale Ue:
400...400 V
type de tension:
AC/DC
type de lentille:
rectangulaire
finition de la douille:
LED
source lumineuse fournie:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
finition de la lentille:
plat
diamètre de trou:
0 mm
largeur de l'ouverture:
18 mm
hauteur de l'ouverture:
45 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.