Eaton Industries France SAS - 25AMP 1500V DC SOLAR FERRULE 10 X 35MM - PV-25A10F85L


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en fibre de verre
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5027590505895
Réf. Sonepar
05584050589
Réf. Fournisseur
PV-25A10F85L
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en fibre de verre
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
fréquence de fonctionnement:
0...0 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
30 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.6 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.