Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - 25AMP 240V AC BS88 FUSE - 25LET

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 280 V

  • tension de fonctionnement CC - 150 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590470896

Réf. Sonepar

05584003909

Réf. Fournisseur

25LET

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

280 V

tension de fonctionnement CC:

150 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

4 W

trous de fixation:

M6

distance centre à centre entre raccords:

41 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 18 x 56 mm, aR, BS

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.