Eaton Industries France SAS - 25AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCTOR FUSE - GSGB25

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée CA - 660 V

  • tension de fonctionnement CC - 400 V

  • puissance de coupure - 100 kA

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590502696

Réf. Sonepar

05584602441

Réf. Fournisseur

GSGB25

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée CA:

660 V

tension de fonctionnement CC:

400 V

puissance de coupure:

100 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

8.3 W

trous de fixation:

M6

distance centre à centre entre raccords:

61.8 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 660 V, DC 400 V, BS88, 18 x 80 mm, aR, BS

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.