Eaton Industries France SAS - 2P 10X38MFH 30A 600V Class CC-indicator - CHCC2DIU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 600 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712362689

Réf. Sonepar

05584024698

Réf. Fournisseur

CHCC2DIU

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

600 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte-fusible, Basse tension, 30 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, CC, 2P, UL, avec voyant indicateur, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.