Eaton Industries France SAS - 2Pole 30A 600V MFH For 10X38 Midget fuse - CHM2DU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712362610

Réf. Sonepar

05584024710

Réf. Fournisseur

CHM2DU

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte-fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 2P, UL, IEC, montage sur barre DIN

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.