Eaton Industries France SAS - 3 AMP 1500V DC SOLAR FERRULE FUSE - PV-3A14LF10F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fusible en céramique
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 3 A
tension assignée (Ue) - 1500 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV Cylindrical
Voir tous les produits de cette gammeEAN
051712534543
Réf. Sonepar
05584037002
Réf. Fournisseur
PV-3A14LF10F
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
3 A
tension assignée (Ue):
1500 V
type de tension:
DC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
10 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
2.8 W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


