Eaton Industries France SAS - 3 POLE BASE FOR DO1 FUSES - TFRN01-B

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • taille (DIN) - D01

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • mode de pose - fixation à clips

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590514033

Réf. Sonepar

05584012530

Réf. Fournisseur

TFRN01-B

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

3

taille (DIN):

D01

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

mode de pose:

fixation à clips

matériau:

porcelaine

finition avec couvercle:

Non

Socle pour fusibles, Basse tension, 16 A, AC 400 V, D01, 3P, IEC, pour 2 fils de connexion de 1,5 à 4 mm, montage par encliquetage

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.