Eaton Industries France SAS - 300AMP 660V AC BS88 SEMI CONDUCTOR FUSE - GSGB300


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 300 A
tension assignée CA - 660 V
tension de fonctionnement CC - 350 V
puissance de coupure - 100 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5027590502726
Réf. Sonepar
05584602444
Réf. Fournisseur
GSGB300
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
300 A
tension assignée CA:
660 V
tension de fonctionnement CC:
350 V
puissance de coupure:
100 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
71 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
81.7 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.