Eaton Industries France SAS - 315A 690V THYRISTOR FUSE - 315CFM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 315 A
tension assignée CA - 690 V
tension de fonctionnement CC - 450 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590043397
Réf. Sonepar
05584004339
Réf. Fournisseur
315CFM
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
315 A
tension assignée CA:
690 V
tension de fonctionnement CC:
450 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
55 W
trous de fixation:
M10
distance centre à centre entre raccords:
110 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.






