Eaton Industries France SAS - 3P 10X38MFH30A 600V Midget - indicator - CHM3DIU


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
pour taille de fusible - 10x38 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Cylindrical
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712362788
Réf. Sonepar
05584024712
Réf. Fournisseur
CHM3DIU
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
pour taille de fusible:
10x38 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Oui
affichage de défaillances optique:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
45.1 mm
indice de protection (IP):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.