Eaton Industries France SAS - 40A 690V AC BS88 FUSE - 40ET

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • tension assignée CA - 0 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590480093

Réf. Sonepar

05584041071

Réf. Fournisseur

40ET

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

tension assignée CA:

0 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

autre

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

9 W

distance centre à centre entre raccords:

0 mm

Cartouche fusible, grande vitesse, 40 A, AC 690 V, DC 500 V, BS88, 19 x 77 mm, aR, BS

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.