Eaton Industries France SAS - 40AMP 1000V AC SEMI-COND FUSE - FWJ-40A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
tension assignée CA - 1000 V
tension de fonctionnement CC - 800 V
puissance de coupure - 25 kA
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5027590499804
Réf. Sonepar
05584002130
Réf. Fournisseur
FWJ-40A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
40 A
tension assignée CA:
1000 V
tension de fonctionnement CC:
800 V
puissance de coupure:
25 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
8 W
trous de fixation:
M8
distance centre à centre entre raccords:
106.91 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.