Eaton Industries France SAS - 4P 10X38MFH30A 600V Midget withindicator - CHM4DIU

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

051712362801

Réf. Sonepar

05584024716

Réf. Fournisseur

CHM4DIU

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles:

4

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

profondeur d'encastrement:

45.1 mm

indice de protection (IP):

autre

Porte-fusible, Basse tension, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 4P, UL, IEC, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.