Eaton Industries France SAS - 50A 700V SEMI-CONDUCTOR FUSE WITH IND. - FWP-50BI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 700 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5027590500906

Réf. Sonepar

05584002180

Réf. Fournisseur

FWP-50BI

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

700 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

12 W

trous de fixation:

M8

distance centre à centre entre raccords:

90 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 700 V, DC 700 V, 21 x 112 mm, aR, UL, with indicator

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.