Eaton Industries France SAS - 600 amp class R fuse holder 250V -3 pole - RM25600-3CR


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.6 kA
tension assignée (Ue) - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
051712391054
Réf. Sonepar
05584009981
Réf. Fournisseur
RM25600-3CR
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.6 kA
tension assignée (Ue):
250 V
600 amp class R fuse holder 250V -3 pole
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.