Eaton Industries France SAS - 600A 500V S/COND REPL.XL50F600 - XL50F600A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 600 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 0 V
puissance de coupure - 200 kA
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
North American
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5027590515061
Réf. Sonepar
05584051506
Réf. Fournisseur
XL50F600A
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
600 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
0 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
autre
finition du voyant indicateur:
autre
Dissipation thermique sous courant nominal:
0 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.