Eaton Industries France SAS - 700A 700V AC SEMICOND+IND - FWP-700AI

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 700 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590171229

Réf. Sonepar

05584017122

Réf. Fournisseur

FWP-700AI

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

700 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

125 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

134.95 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

Cartouche fusible, grande vitesse, 700 A, AC 700 V, 51 x 169 mm, aR, UL, avec percuteur

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.