Eaton Industries France SAS - 8AMP 1000V DC SOLAR BLADE 10 X 38MM - PV-8A10-T

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 8 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • type de tension - DC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590506427

Réf. Sonepar

05584027018

Réf. Fournisseur

PV-8A10-T

Réf. Commerciale

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

8 A

tension assignée (Ue):

1000 V

type de tension:

DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

gPV (gamme complète protection photovoltaïque)

fréquence de fonctionnement:

0...0 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

50 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.1 W

cartouche fusible, grande vitesse, 8 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 59 mm, gPV, UL PV, IEC, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.