Eaton Industries France SAS - 93PM/93E Large Armoire batteries externe disj. 400A (80-100kW), CSB HRL 12540W - P-105000038-003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - pile/batterie
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
largeur - 1125 mm
hauteur - 1890 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
6430028229666
Réf. Sonepar
05584024677
Réf. Fournisseur
P-105000038-003
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'accessoire/pièce détachée:
pile/batterie
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
1125 mm
hauteur:
1890 mm
profondeur:
804 mm
93PM/93E Large Armoire batteries externe disj. 400A (80-100kW), CSB HRL 12540W
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


