Eaton Industries France SAS - 93PX 20 kW RT9U, inclus 1 module de puiss. 20kW, 2 modules batt. + carte réseau - 93PX20KIRTN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 20000 VA

  • puissance effective de sortie - 20000 W

  • technologie USV - en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6430070723969

Réf. Sonepar

05584000536

Réf. Fournisseur

93PX20KIRTN

Marque

Eaton Industries France SAS

puissance apparente de sortie:

20000 VA

puissance effective de sortie:

20000 W

technologie USV:

en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

10 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

raccordement fixe

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

nombre de phases secondaires:

3

SNMP:

Oui

type de tension:

AC

hauteur:

128 mm

largeur:

600 mm

profondeur:

820 mm

poids:

157.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

tension d'entrée:

220...415 V

type de construction:

appareil 482,6 mm (19 pouces)

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

1 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

1

efficacité totale:

0.96 %

efficacité en mode éco:

99 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Oui

nombre de phases primaires:

3

tension de sortie:

220...415 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

1

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

120 W

Bundle Onduleur 93PX 20 kW, 9U de hauteur, inclus 1 module de puissance de 20kW, 2 modules batterie de 240V, les 3 kits racks et la carte réseau gigabit cybersécurisée, entrée/sortie sur bornier, également installable en tour

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.