Eaton Industries France SAS - Alimentation monophosée, 120W, 24VDC - EP-401394

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • 1ere tension de sortie - 21.6...26 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

  • valeur nominale du courant de sortie 1 - 5 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082968816

Réf. Sonepar

05584296881

Réf. Fournisseur

EP-401394

Marque

Eaton Industries France SAS

1ere tension de sortie:

21.6...26 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

consommation d'énergie:

140 VA

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur en nombre de modules:

1.7

largeur d'encastrement:

38 mm

hauteur d'encastrement:

124 mm

largeur:

30 mm

hauteur:

116.8 mm

profondeur:

123.6 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Bloc d’alimentation PSG Eaton, monophasé, 320 - 575 V AC / 24 V DC, 5 A, 140 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.