Eaton Industries France SAS - Alimentation monophosée, 240W, 24VDC - EP-401395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
1ere tension de sortie - 21.6...26 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 90...264 V
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
valeur nominale du courant de sortie 1 - 10 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4015082968823
Réf. Sonepar
05584296882
Réf. Fournisseur
EP-401395
Réf. Commerciale
Eaton Industries France SAS
1ere tension de sortie:
21.6...26 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
consommation d'énergie:
273 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur en nombre de modules:
2.3
largeur d'encastrement:
40 mm
hauteur d'encastrement:
123.6 mm
largeur:
40 mm
hauteur:
116.8 mm
profondeur:
123.6 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.