Eaton Industries France SAS - Alimentation monophosée, 60W, 24VDC - EP-401404

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 125...375 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

786676040242

Réf. Sonepar

05584040242

Réf. Fournisseur

EP-401404

Marque

Eaton Industries France SAS

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

125...375 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

68 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

71 mm

hauteur:

55.6 mm

profondeur:

91 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Bloc d’alimentation Eaton PSL, monophasée, 90 - 264 V AC / 24 V DC, 2.5 A, 68 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.