Eaton Industries France SAS - Alimentation monophosée, 75W, 24VDC - EP-401392

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • 1ere tension de sortie - 21.6...26 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.125 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

  • valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082968793

Réf. Sonepar

05584296879

Réf. Fournisseur

EP-401392

Marque

Eaton Industries France SAS

1ere tension de sortie:

21.6...26 V

courant de sortie max. 1:

3.125 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...375 V

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.125 A

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

consommation d'énergie:

84 VA

puissance dissipée:

75 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur en nombre de modules:

1.5

largeur d'encastrement:

27 mm

hauteur d'encastrement:

123.6 mm

largeur:

27 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

123.6 mm

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Bloc d’alimentation PSG Eaton, monophasé, 85 - 264 V AC / 24 V DC, 3,125 A, 84 W

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.