Eaton Industries France SAS - Alimentation triphasée, 480W, 24VDC - EP-401400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...575 V
valeur nominale de la tension de sortie 1 - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082968731
Réf. Sonepar
05584296873
Réf. Fournisseur
EP-401400
Marque
Eaton Industries France SAS
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
320...575 V
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
320...575 V
consommation d'énergie:
511 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
largeur en nombre de modules:
3.6
largeur d'encastrement:
65 mm
hauteur d'encastrement:
124 mm
largeur:
65 mm
hauteur:
127.3 mm
profondeur:
124 mm
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.





