Eaton Industries France SAS - Appareil complet; voyant lumineux; fixation par l'arrière - 168777

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de voyants lumineux encastrables - 1
couleur de la lentille - blanc
type de lentille - rond
diamètre de trou - 22.5 mm
classe de protection (IP), face avant - IP67/IP69
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RMQ-Titan 22
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4015081652686
Réf. Sonepar
05584165268
Réf. Fournisseur
168777
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de voyants lumineux encastrables:
1
couleur de la lentille:
blanc
type de lentille:
rond
diamètre de trou:
22.5 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP67/IP69
largeur de l'ouverture:
0 mm
hauteur de l'ouverture:
22.5 mm
avec bague frontale:
Non
matériau de la bague frontale:
autre
couleur de bague frontale:
chrome
finition de la lentille:
plat
Degré de protection (NEMA):
4X, 13
Les Atouts de la gamme:
Les auxiliaires de commande et de signalisation RMQ-Titan® assurent un éclairage plus de 100 000 heures d’affilée. Les verrines spéciales et les LED de couleur garantissent une sécurité permanente à un prix très compétitif.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


